Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-VAONE44T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-VAONE44T | VMAX A1(TM) 4-CH, 4TB Analog High Definition AHD/TVI/960H DVR

  • Réf. fabricant DW-VAONE44T
  • PART #699008
Audio: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Compatible with all 960H and below resolution Analog Cameras, AHD and TVI HD Formats (1080p via Coax) Resolutions
  • Pivot(TM) Central Management Software, Up to 128CH
  • 120fps Recording at D1, 960H and 720p. 60fps Recording at 1080p
  • Mobile Application foriPhone, iPad, iPod, Android Smart Phones and Tablets
  • MAC Compatible Remote ACS Software
  • 5 Year Limited Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires