Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-VAONE84T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-VAONE84T | Digital Video Recorder, Universal HD, Embedded, 8-Channel Video Input, 1 to 30 FPS Video Frame Rate, H.264, 12 VDC, 3A, 36 Watt, 4 TB

  • Réf. fabricant DW-VAONE84T
  • PART #699013
Audio: NO
Capacity: 8 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 4 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Universal HD DVR Records All HD Analog Formats and All Analog to 960H
  • Support upto 5MP HD Analog Cameras
  • Pivot Central Management Software upto 128 Channels
  • Pathfinder Auto Port Forwarding
  • Event Camera Group Recording
  • Signal Hybrid Detectsera at Any Input Automatically
  • True HD Output
  • HDD Calculation and Auto Recording Configuration
  • Multiplex Live, Playback, Recording, Backup, Network, Configuration
  • 1 Audio Input, 1 Audio Output
  • 4 Sensor Input, 1 Relay Output
  • Digital Spotg Output at D1 Resolution
  • Simple and Free DDNS Service
  • Easy Web-Based Client with Multi-User Access
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires