Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-VC43T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-VC43T | VMAX 960H CORE 4-Channel, 3TB DVR

  • Réf. fabricant DW-VC43T
  • PART #613763
Audio: YES
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 3 TERABYTES
Type: DVR
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • True 960x480 recording to capture high quality images in live and playback
  • 4 channel max with up to 6 terabytes of storage
  • Free PIVOT Central Management Software allows the viewing of 128 cameras / devices
  • Intuitive Graphical User Interface ( GUI ) for ease of programming and viewing video
  • Free mobile application to view on Iphone, iPad, iPod, Android Smart Phones and Tablets, and Kindle Fire
  • MAC Remote Compatible Software
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires