Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-VIP42T2B4 | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-VIP42T2B4 | VMAX IP NVR Bundle - 4-channel, 2 TB

  • Réf. fabricant DW-VIP42T2B4
  • PART #613772
Audio: NO
Capacity: 4 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Caractéristiques
  • Complete IP solution with 4 channel NVR and 4 2.1 MP Weatherproof IR Bullet Cameras
  • 2.1 MP sensor Bullet Camera reproduces true HD (1080P) image at 30 fps
  • Intuitive VMAX Graphical User Interface (GUI). No Learning curve
  • Plug and Play with no license fees
  • Free mobile application to view on Iphone, iPad, iPod, Android Smart Phones and Tablets, and Kindle Fire
  • Free PIVOT Central Management Software allows the viewing of 128 cameras / devices
  • MAC Remote Compatible Software
  • Intuitive VMAX Graphical User Interface (GUI). No Learning curve
  • Plug and Play with no license fees
  • Free mobile application to view on Iphone, iPad, iPod, Android Smart Phones and Tablets, and Kindle Fire
  • Free PIVOT Central Management Software allows the viewing of 128 cameras / devices
  • MAC Remote Compatible Software
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires