Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DW-VP168T-8P | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DW-VP168T-8P | VMAX IP Plus(TM) 16-CH, 8TB NVR

  • Réf. fabricant DW-VP168T-8P
  • PART #699024
Audio: NO
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 8 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Setup and Camera Configuration in under Three Minutes!
  • 16ch, 1080P@30fps, 3-12 terabyte
  • 8 Port PoE, ONVIF, True HD Output, VGA
  • Free Mobile Apps and CMS
  • 5 Year Limited Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires