Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-D4783WTIR | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-D4783WTIR | STAR-LIGHT(TM) AHD Indoor Dome IR Camera

  • Réf. fabricant DWC-D4783WTIR
  • PART #699034
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 1920 x 1080 Resolution
  • Wide dynamic Range (WDR)
  • 2.8-12mm P-Iris Lens
  • 70ft Smart IR(TM) with Intelligent Camera Sync
  • True Day/Night with Mechanical IR Cut Filter
  • 5 Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires