Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-LPR650AHD | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-LPR650AHD | 2.1 Megapixel AHD License Plate Recognition Indoor/Outdoor Bullet Camera

  • Réf. fabricant DWC-LPR650AHD
  • PART #781028
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 1080p Resolution at 30fps
  • 6-50mm Vari-focal P-Iris Lens
  • 100 ft. Smart IR(TM) with Intelligent Camera Sync
  • AHD LPR(TM) License Plate Recognition Technology captures reflective license plates up to 50 mph from 13' to 100' Capture Range
  • 5 Year Wranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires