Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-MBH2I4WV | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-MBH2I4WV | MEGApix 2.1 Megapixel Weather Resistant Bullet IP Camera

  • Réf. fabricant DWC-MBH2I4WV
  • PART #699037
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 2.1 Megapixel Image Sensor (1080p at 30fps)
  • 4.0mm Fixed Lens
  • 100ft Smart IR(TM) with Intelligent Camera Sync
  • Wide Dynamic Range (DWDR)
  • 5 Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires