Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-MD72I4V | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-MD72I4V | IP Camera, IR, Dome, Indoor, H.264/MJPEG, 1080p Resolution, F2.0 Fixed 4 MM Lens, 12 Volt DC, PoE

  • Réf. fabricant DWC-MD72I4V
  • PART #699040
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 2.1 Megapixel Image Sensor (1080p, 30fps)
  • Real-time 1080p 30fps High Definition
  • Dual Codecs (H.264, MJPEG) with Simultaneous Streaming
  • 4 MM Fixed Lens
  • Smart IR with Intelligent Camera Synchronization 30' Range
  • True Day/Night with Mechanical IR Cut Fer
  • Auto Gain Control (AGC)
  • Back Light Compensation (BLC)
  • Auto White Balance (AWB)
  • Motion Detection
  • Web Server Built-in
  • PoE and DC12V
  • ONVIF Compliant, Profile S
  • RoHS Compliant
Infos techniques et normes

CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires