Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-MF21M28T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-MF21M28T | IP Camera, IR Dome, Day/Night, Indoor/Outdoor, H.264/MJPEG, 1920 x 1080 Resolution, F2.0 Fixed 2.8 MM Lens, 128 GB, 12 VDC 2.3 Watt, PoE

  • Réf. fabricant DWC-MF21M28T
  • PART #584977
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED 2.8 MILLIMETER
PoE: YES
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Wide Dynamic Range (WDR)
  • 3D Digital Noise Reduction (DNR)
  • True Day/Night/Mechanical IR Cut Filter
  • Auto Gain Control (AGC), Auto White Balance (AWB)
  • Programmable Privacy Zones
  • Motion Detection
  • Micro SD/SDHC/SDXC Class 10 Card Slot for Event and Contus Recording (Card Not Included)
  • ONVIF Profile S Compliant
  • Weather Resistant
Infos techniques et normes

IEEE 802.3af, CE, FCC

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires