Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-MF21M8TIR | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-MF21M8TIR | MEGApix 2.1 Megapixel Fixed Lens Flat Vandal dome IP Camera

  • Réf. fabricant DWC-MF21M8TIR
  • PART #584979
Dome Color: CLEAR
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: 8 MILLIMETER
PoE: YES
Resolution: 1920 X 1080
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • Flat Vandal Dome
  • 2.1 Megapixels (1920x1080 @ 30 fps)
  • 4mm fixed lens
  • 50 ft. Smart IR
  • WDR
  • PoE + DC12V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires