Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-MPTZ5XFM | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-MPTZ5XFM | MEGApix 2.1 Megapixel 5x Pan Tilt Zoom IP Camera

  • Réf. fabricant DWC-MPTZ5XFM
  • PART #613783
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 5x FLUSH MOUNT PTZ
  • 2.1 MP sensor reproduces 1080P image at 30 fps
  • Flush mount for low profile applications
  • 5x Optical (5-25 mm) with auto focus captures wide angles and zoom views
  • Auto Day and night for sharp color images during the day and clear B/W images at night
  • Wide Dynamic Range (WDR) to ensure visibilty in over and under exposed areas
  • 255 precets and 8 tours to take advantage of Pan/Tilt/Zoom Function
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires