Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-PB2M4TIR | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-PB2M4TIR | MEGApix Multi-Sensor 180-degree Panoramic View IP Bullet Camera

  • Réf. fabricant DWC-PB2M4TIR
  • PART #613784
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • PANORAMIC CAMERA
  • 3x2.1 MP sensors reproduce true HD (1080P) 180-dergree panoramic image at 30 fps
  • High Density Smart 100 ft. IR for clear images at night
  • Auto Day and night for sharp color images during the day and clear B/W images at night
  • OnVIF Profile S compliant for integration with any open platform solution
  • Program virtual PTZ tours in DW Spectrum Software
  • Image is stitched with easy GUI adjustment of sensors
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires