Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-PB753WTW | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-PB753WTW | STAR-LIGHT AHD(TM) 6MP White Panoramic Bullet Camera

  • Réf. fabricant DWC-PB753WTW
  • PART #781027
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 6 MEGAPIXELS
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Analog High Definition (AHD) HD over Coax Technology
  • 3x2MP Panasonic 1/3" CMOS Sensor
  • 6MP 180-degree Panoramic Camera
  • STAR-LIGHT(TM) Super Low Light Technology
  • 3x 4.3mm Fixed Lenses
  • Wide Dynamic Range (WDR)
  • 5 Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires