Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-PF5M1TIR | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-PF5M1TIR | 5 Megapixel 360-Degree Hemispheric IR Fisheye IP Camera

  • Réf. fabricant DWC-PF5M1TIR
  • PART #781032
Environment: INDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 5 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 5MP 360-degree Hemispheric Fisheye Camera
  • 360-degree Hemispheric Fisheye, 180-degree and 360-degree Panoramic View
  • 1.5mm Fisheye Lens
  • Edge-to-Edge Image Clarity
  • 32ft. Range Smart IR(TM) with Intelligent Camera Sync.
  • 5 Year Warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires