Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-PZV2M72T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-PZV2M72T | MEGApix(R) Multi-Sensor 48MP 180-Degree Panoramic View Dome IP Camera

  • Réf. fabricant DWC-PZV2M72T
  • PART #781030
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 4x12MP CMOS Sensor
  • 48MP 180-degree Panoramic Camera
  • Fast Frame Rates: 15fps at 48MP / Real-time 30fps at 32MP
  • 4x7.2mm Auto Focus Fixed Lens
  • 5 Year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires