Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWC-V5661T | DIGITAL WATCHDOG

DIGITAL WATCHDOG | DWC-V5661T | STAR-LIGHT MPA Vandal Dome Cameras

  • Réf. fabricant DWC-V5661T
  • PART #613785
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 1.3 Megapixel Analog Vandal Dome with Cleanview Technology
  • 800 TVL color - 820 TVL B/W
  • 2.8-12 mm
  • True Day/Night
  • Starlight Super Low Light
  • WDR
  • UTP
  • Intelligent Motion Zoom
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires