Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DWF60100XX | TRIPP LITE

TRIPP LITE | DWF60100XX | Low-profile design keeps the unit out of sight for a sleek, professional appearance

  • Réf. fabricant DWF60100XX
  • PART #640208
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: MONITOR MOUNT
Description

Tripp Lite's VESA-compliant DWF60100XX Fixed Flat-Screen Wall Mount's low-profile design keeps the unit out of sight for a sleek, professional appearance. Its durable, all-metal construction with
scratch-resistant, powder-coat finish supports up to 350 lbs. and fits most 60-to 100-inch flat-screen displays. It comes with all the necessary mounting hardware.

Caractéristiques
  • Built-in bubble level enables accurate display leveling
Applications

Comes with all the necessary mounting hardware

Spécifications
  • Fits most 60- to 100-inch flat-panel displays
Infos techniques et normes

5-year warranty

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires