Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DX048DWLS9KR | OPTICAL CABLE CORPORATION

OPTICAL CABLE CORPORATION | DX048DWLS9KR | 48-F 62.5/125 IN/OUT RISER 220/500MHZ*KM DISTRIBUTION BLACK JKT

  • Réf. fabricant DX048DWLS9KR
  • PART #370-120-DXWLS-48
All-Dielectric: YES
Armored: NO
Cable Type: TIGHT BUFFERED
Fiber Count: 48
Fiber Type: OM1 62.5 MICRON MULTIMODE
Fire Rating: RISER
Rodent Protected: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires