Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DX8100-EXP | PELCO

PELCO | DX8100-EXP | 16 Camera Expansion Kit for DX8108 and DX8116

  • Réf. fabricant DX8100-EXP
  • PART #373005
Audio: YES
Mount Type: RACK
Type: ACCESSORIES
Description

16 Camera Expansion Kit for DX8108 and DX8116

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires