Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DX8124-2000 | PELCO

PELCO | DX8124-2000 | 24-channel DVR with DVD, 2 TB Storage

  • Réf. fabricant DX8124-2000
  • PART #411707
Audio: YES
Capacity: 24 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: HVR
Description

24 Channel DVR with DVD, 2TB Storage

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires