Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
DX8132-6000M | PELCO

PELCO | DX8132-6000M | 32 Channel DVR with DVD, 6 TB Storage and 32 Channel MUX

  • Réf. fabricant DX8132-6000M
  • PART #562011
Audio: YES
Capacity: 32 CHANNEL
Mount Type: RACK
Storage Capacity: 6 TERABYTES
Type: DVR
Description

Must be a reseller to purchase this product


This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires