Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E-100BTX-FX-05-MT-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | E-100BTX-FX-05-MT-NA | 100BASE-TX RJ45 to 100BASE-FX, 1300 nm, multimode, MT-RJ, 2 km

  • Réf. fabricant E-100BTX-FX-05-MT-NA
  • PART #255573
Device: MEDIA CONVERTERS
Port 1 Device Technology: 100BASET
Port 2 Device Technology: 100BASEFX
Caractéristiques
  • Operates under heavy traffic loads without excess heat, so there is no need for a failure-prone internal fan
Spécifications
  • Switches: Auto-Negotiation On/Off, Pause TX On/Off, Link Pass Through On/Off, Far-End-Fault On/Off
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires