Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E050502T5120002M | CORNING

CORNING | E050502T5120002M | 2-F JUMPER 50/125 OM3 2 METER LC TO LC RISER 2.0MM LEGS 6.5FT ULTRABEND

  • Réf. fabricant E050502T5120002M
  • PART #394980
Connector Type: LC - LC
Fiber Type: OM3
Length: 2 M : 6.56 FT.
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: PATCH CORDS
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires