Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E1000RM2U | MINUTEMAN

MINUTEMAN | E1000RM2U | ENTERPRISE PLUS UPS 1000VA 800W TRUE-SINEWAVE LINE-INT RACK/TOWER/WALL

  • Réf. fabricant E1000RM2U | 784755152374
  • PART #347698
Capacity VA/watts: 1,000/800
Input Voltage: 120
Size: 1000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires