Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E1033-731 | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | E1033-731 | E-Series MegaFrame Cabinet; 19"W x 84"H x 30"D; White; Top Panel - Solid; Rail Type - Tapped 12-24; Sides - Yes; Front Door - Vented Plexiglass Door; Rear Door - Solid Metal Door with Fan; Partially Assembled (Knocked Down)

  • Réf. fabricant E1033-731
  • PART #238581
Airflow: FRONT-TO-REAR
Color: BLACK
Material: ALUMINUM
Model: MIXED USE
Mounting Width: 19"
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 39.22"
Overall Height: 84"
Overall Width: 27.32"
Rack Units: 45U
Rail Style: TAPPED
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
Description

Three separate, secure compartments in 7' cabinet provide 14 usable RMU of space for equipment mounting in each compartment.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires