Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E19FWM25U20 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | E19FWM25U20 | 19-in. Fixed Wall-Mount Rack

  • Réf. fabricant E19FWM25U20
  • PART #271831
Color: BLACK
Height: 45.75"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 25U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

Economical solution for banks of small networking equipment. Integral VELCRO cable tiedown slots facilitate cable routing. Made of 16 gauge steel, finished with RAL 9005 low gloss black polyester powder paint. Shipped in four easy-to-assemble sections . VELCRO is a trademark of Velcro Industries B.V.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires