Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E19SKBM | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | E19SKBM | Pullout Keyboard Tray with Monitor Shelf

  • Réf. fabricant E19SKBM
  • PART #308963
Color: BLACK
Shelf Application: KEYBOARD
Shelf Construction: SOLID
Shelf Mounting: SINGLE-SIDED
Shelf Movement: SLIDING
Shelf Type: RACK
Shelf Weight Capacity: STANDARD
Type: SHELVES
Description

Mounts to the front and back surfaces of a standard 3-in. open frame rack. Fits full-size keyboard. Includes mouse tray. Extends 10.5 in. (267 mm) beyond front of open frame rack. Keyboard tray slides out an additional 7 in. (178 mm). Uses 4U rack spac e. 16 AWG steel with RAL 9005 black polyester powder paint finish.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires