Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E19SWM12U20 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | E19SWM12U20 | 19-in. Swing-Out Wall-Mount Rack

  • Réf. fabricant E19SWM12U20
  • PART #262688
Color: BLACK
Height: 25.50"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 12U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
Description

The 19-in. Swing-Out Rack provides a solution for smaller networking equipment, punch-downs and patch panels in areas where floor space is at a premium.

This part has been discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires