Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E2X1F-D48 | LEVITON

LEVITON | E2X1F-D48 | Patch Panel, 48-port Fiber or Copper, High Density, 1RU Flat, Black

  • Réf. fabricant E2X1F-D48
  • PART #592533
Caractéristiques
  • Panels allow mix-and-match of fiber/copper e2XHD cassettes
  • Alignment tabs ensure upright insertion of cassettes
  • To remove cassettes from panel, simply pull out handle using release latch
  • Rear cable manager supports incoming copper or fiber cables and includes cable management rings
  • Blank cassette available for unused cassette openings
  • Panels mount on standard 19 Inch relay rack or cabinet
  • Cable clamp mounting kits are available to provide strain relief for incoming trunk cables
  • When routing copper cable, one rear cable manager is recommended for every 2RU of panel to allow for better rear access
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires