Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E3000RM2U | MINUTEMAN

MINUTEMAN | E3000RM2U | ENTERPRISE PLUS UPS 3000VA 2400W, TRUE-SINEWAVE LINE-INT RACK/TOWER/WALL

  • Réf. fabricant E3000RM2U | 784755152404
  • PART #347701
Capacity VA/watts: 3,000/2,560
Input Voltage: 120
Size: 3000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires