Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E45RUBKIT | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | E45RUBKIT | Rack-to-Wall Kit

  • Réf. fabricant E45RUBKIT
  • PART #336064
Components: ACCESSORIES
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

Includes one section of straight ladder rack (cULus Classified) and everything needed to fasten the ladder section to an open frame rack and to the wall. Ladder is 54-in. (1372-mm) long by 12-in. (305-mm) wide. All parts have a black painted finish. Or der open frame rack separately.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires