Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E4SDR19FM45U | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | E4SDR19FM45U | Seismic 4-Post Open-Frame Rack

  • Réf. fabricant E4SDR19FM45U
  • PART #324594
Color: BLACK
Height: 86.02"
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 45U
Seismic Rating: YES
Type: FOUR-POST
Description

Seismic 4-Post Open Frame Racks combine the mounting security of a cabinet with the accessibility of a rack.

Caractéristiques
  • EIA universal 5/8 - 5/8 - 1/2 in. spaced square holes fit 19-in. rack equipment and accessories
  • Rear rack angle adjustable 0 to 39.09 in. (0 to 993 mm)
  • Nominal height is 7 ft. (2.1 m)
  • Can be ganged with both 2- and 4- post open frame racks
  • Integral fnt waterfall top
  • Pre-drilled holes on top to ease runway installation
  • Top and bottom cable entry cutouts
  • Ground provision with ground symbol
  • Full complement of matching components for equipment and cable management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires