Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E4X4OR6 | PANDUIT

PANDUIT | E4X4OR6 | Channel, Slotted Wall, 4" x 4" (100mm x 100mm), 6 FT., Fiber-Duct, Orange

  • Réf. fabricant E4X4OR6
  • PART #153199
Components: CHANNEL
Fiber Duct H x W: 4" X 4"
Finish: ORANGE
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Vendor No.: E4X4OR6
_Color: Orange
Caractéristiques
  • Channel, covers, fittings and other non-metallic system components made from V-0 flame class rated material
  • Snap on non-slip covers
  • Compatible with Panduit(TM) FiberRunner(TM) 2x2, 4x4, 6x4 and 12x4 Routing Systems
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires