Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E6412B2 | PANDUIT

PANDUIT | E6412B2 | Enterprise 24 RU Cabinet 600mm W x 1070mm D with 2 Side Panels, Black

  • Réf. fabricant E6412B2
  • PART #553084
Color: BLACK
Material: STEEL
Model: NETWORK
Multi-compartment: NO
Nema Rating: NO
Overall Depth: 42"
Overall Width: 23.5"
Rack Units: 24U
Seismic Rating: NO
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires