Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E7500 US32D 24VDC FS | VON DUPRIN

VON DUPRIN | E7500 US32D 24VDC FS | E7500 US32D 24VDC FS ELEC LOCKING MORTISE LK,FAIL SSATIN STAINLESS STEE

  • Réf. fabricant E7500 US32D 24VDC FS
  • PART #CS121172
: -----
: 24DC
: 630
: CONT
: FAILSAFE
: LC
: STORERM
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: LESS CYLINDER
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 24 VOLTS DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires