Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E7500 US32D 24VDC FSE | VON DUPRIN

VON DUPRIN | E7500 US32D 24VDC FSE | E7500 US32D 24VDC FSE ELEC UNLKING MORTISE LK,FAIL SSATIN STAINLESS STEE

  • Réf. fabricant E7500 US32D 24VDC FSE | 011466-32
  • PART #CS114023
: -----
: 24DCINT
: 630
: ELECTRIM
: FAILSEC
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Input Voltage: 24 VOLTS DC INTERMITTENT DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: MORTISE LOCK DEVICE
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, MORTISE
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires