Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E90-24MCCH-FW | WHEELOCK

WHEELOCK | E90-24MCCH-FW | SPEAKER STROBE 1/8-2W 24VDC 115/117CD WHITE CEILING MOUNT ONLY

  • Réf. fabricant E90-24MCCH-FW
  • PART #272514
Color: WHITE
Device Type: STROBE
Mount: CEILING
Power: 24 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires