Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
E996L-R&V 03 US26D RHR | VON DUPRIN

VON DUPRIN | E996L-R&V 03 US26D RHR | E996L-R&V 03 US26D RHR LEVER,F/RIM,SURF VERT ROD,24DC

  • Réf. fabricant E996L-R&V 03 US26D RHR
  • PART #CS405377
: 626
: TUB W/ RET ESC
: WIDE
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ELECTRIC TRIM LOCKING
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: EXIT DEVICE TRIM
Sales Category: ELECTRIC EXIT TRIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: SINGLE SWITCH
Trim Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN AND ESCUTCHEON
Trim Type: LEVER CLASSROOM
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires