Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EA-24-R-EO US28 48 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | EA-24-R-EO US28 48 | EA-24-R-EO US28 48 24 SERIES EXIT W/ALARM

  • Réf. fabricant EA-24-R-EO US28 48
  • PART #CS480362
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Function: ALARMED EXIT BAR OR PADDLE
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 48 INCHES
Sales Category: EXIT ALARM
Stile Type: NARROW STILE APPLICATION
UL Listing Type: PANIC HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires