Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EA2010 | PELCO

PELCO | EA2010 | Post Equalizing Video Amplifier, Highly Effective in Maintaining Picture Quality in Runs of up to 3,000 Feet of RG59 Coaxial Cable. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant EA2010
  • PART #294664
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: DESKTOP
Type: ADAPTER
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Post equalizing video amplifier, highly effective in maintaining picture quality in runs of up to 3,000 feet of RG59 coaxial cable. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested placement.

Caractéristiques
  • 120 or 230 V AC Input (for Wall Transformer)
  • For use with Coaxitron Control Systems
  • Solid-State Circuitry
  • For Post-Equalization Applications Only
  • Desktop or Rack Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires