Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EBRIDGE4PCRX | ALTRONIX

ALTRONIX | EBRIDGE4PCRX | Ethernet Midspan Receiver, 4-Port, RJ45 Connector, Cat 5 to Coax Cable, 25 Mbps per Port, PoE/PoE+, 48 to 56 Volt DC, 5.25" Width x 9.25" Depth x 1.7" Height

  • Réf. fabricant EBRIDGE4PCRX
  • PART #519854
Caractéristiques
  • 25 Mbps of Data at Distance Upto 500 Meter Over Coax
  • Eliminates the Costs and Labor Associated with Installing New Network Cabling
  • Retrofit Digital IP Cameras in an Analog CCTV Installation
  • Auto Detection and Protection of Legacy Non-PoE Cameras/Devics
  • Works with Megapixel, HD720, HD1080 and VGA Cameras
  • Extends Network Link Distance in an Industrial Environment
  • Upgrades Deployed CCTV Coax to a Digital Network for Retail, Casinos, Airports, Schools, Hospitals, Etc
  • Made in USA
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires