Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EBRIDGE4SK | ALTRONIX

ALTRONIX | EBRIDGE4SK | 4-Port PoE/PoE+ EoC Transceiver Switch with EoC Receiver Kit - each port provides PoE per IEEE 802.3af or PoE+ per IEEE 802.3at. Total power 95W, Built-in IP management facilitates programming and status monitoring via laptop or LAN. UL/cUL Listed

  • Réf. fabricant EBRIDGE4SK
  • PART #552858
Design Features: FIXED PORT CONFIGURATION
Device Technology: 10/100BASET
Number of Ports: 1-4
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Caractéristiques
  • Metal case
Spécifications
  • EoC Receiver and PoE/PoE+ EoC Transceiver Switch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires