Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
EC311 | ERICO

ERICO | EC311 | Electrical Drop Wire Securing Clip

  • Réf. fabricant EC311
  • PART #247088
Caractéristiques
  • Helps prevent sway of dedicated electrical drop wire/rod
  • Will not affect ceiling grid systems negatively
  • No tools required for installation
  • Forgiving design doesnt require exact cutting of rod/wire
  • Painted yellow for easy identification by the inspector
  • Consult local authority for application approval. Refer to NEC 300.13.
Spécifications
  • Material: Steel
  • Finish: Painted
  • Color: Yellow
  • Wire Size ("): #8
  • #12
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires