Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ECF10IW-X | PANDUIT

PANDUIT | ECF10IW-X | LD10 Low Voltage End Cap Fitting, Off White, Pack of 10

  • Réf. fabricant ECF10IW-X
  • PART #131132
Color: WHITE
Components: FITTINGS
Latching: YES
Type: NON-METALLIC
Vendor No.: ECF10IW-X
_Color: Off-white
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires