Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ECM100 | PELCO

PELCO | ECM100 | Corner Adapter for EWM Wall Mount used in Esprit Systems

  • Réf. fabricant ECM100
  • PART #294442
Duty Rating: HEAVY
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: CORNER
Type: HOUSING MOUNT
Description

Corner adapter for EWM wall mount used in Esprit systems.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Low Cost
  • For Use with Esprit Series Integrated Positioning Systems in Corner, Pedestal, Pole, and Wall Applications
  • Can Also Be Used in Parapet Applications When Used with Appropriate Mount Adapter
  • Constructed of Aluminum
  • Features Cable Feedthrough
  • y to Install
  • For Indoor or Outdoor Applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires