Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ECPGIW-2G | PANDUIT

PANDUIT | ECPGIW-2G | Faceplate, Executive Series, Double Gang, 2-Port, Rectangular Screw-on, Flush Mount, Unloaded, Off White

  • Réf. fabricant ECPGIW-2G
  • PART #196067
Color: OFFWHITE
Gang: 2
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Caractéristiques
  • Designed for in-wall box applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires