Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ED3000RM2U | MINUTEMAN

MINUTEMAN | ED3000RM2U | 3000VA/2100W 120 V AC true on-line, double-conversion

  • Réf. fabricant ED3000RM2U | 784755152480
  • PART #347709
: ED3000RM24 (6) 5-15/20R & (1) 15-30R
Capacity VA/watts: 3,000/2,100
Input Voltage: 120
Size: 3000
Type: UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY
Description

The Endeavor ED3000RM2U is a 3000VA/2100W 120 V AC true on-line, double-conversion, extended runtime rack/wall/tower UPS designed for critical, power-sensitive electronic environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires