Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ED5200A L955 630 RH M92 M94 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ED5200A L955 630 RH M92 M94 | ED5200A L955 630 RH M92 M94 RIM,FIRE-RATE,CLSSRM LVR TRIM ELEC LATCH,LATCH MON

  • Réf. fabricant ED5200A L955 630 RH M92 M94
  • PART #594136
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: ELECTRIC LATCH RETRACTION
Input Voltage: 24 VOLTS DC CONTINUOUS DUTY
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Product Type: RIM DEVICE
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, RIM
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: LATCHBOLT MONITORING
Trim Type: LEVER CLASSROOM
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires