Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ED5860B-630-LHR-M55-M92 38X70 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ED5860B-630-LHR-M55-M92 38X70 | ED5860B-630-LHR-M55-M92 38X70 38 X 70 EXIT DEVICE LHR

  • Réf. fabricant ED5860B-630-LHR-M55-M92 38X70
  • PART #675968
ANSI Grade: ANSI GRADE 1
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Input Voltage: 12 OR 24V DC
Rail Length - Inches: 36 INCHES
Sales Category: ELECTRIC EXIT DEVICE, CVR
Stile Type: WIDE STILE AND SOLID DOOR
Switches: LATCHBOLT MONITORING
UL Listing Type: FIRE EXIT HARDWARE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires